Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de tapones de protección auditiva HOLEX S, Tipo: 200

Número de artículo: 097351 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 200 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 200 par
Embalaje por pares
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Identificación y clasificación

Número de artículo 097351 200
EAN / GTIN 4062406254902
Número del fabricante 097351 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gracias a su forma cónica, el tapón de protección auditiva de poliuretano de adaptación automática ofrece un muy buen ajuste, también en conductos auditivos de diferentes tamaños. La superficie cerrada evita la acumulación de suciedad.
Tamaño pequeño para conductos auditivos estrechos. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Caja de cartón de entrega con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para introducirlo una vez en el conducto auditivo. La forma cónica se adapta a diferentes conductos auditivos.
  • Protege del ruido perjudicial.
  • Desecharlos después de usar.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB. La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.

Utilización indebida
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas. Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.