Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cuerpo de media máscara Serie 7000, Tamaño: M

Número de artículo: 097239 M

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097239 M
EAN / GTIN 5010027405578
Número del fabricante 7000108591
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Durante las interrupciones del trabajo, la robusta media máscara de caucho natural sin silicona se puede llevar cómodamente delante del pecho mediante unas cintas “Drop-Down” regulables de forma flexible. Gracias al material sin silicona, la máscara es particularmente apropiada para trabajos de pintura. El sistema de doble filtro asegura una reducida resistencia a la respiración y una buena distribución del peso. El sellado facial estructurado garantiza una buena estanqueidad. Válvula espiratoria patentada CoolFlowTM.