• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras integrales MAXX-PRO CLEAR

Número de artículo: 096534 CLEAR

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MAXX-PRO
Identificación del cristal 2C-1,2 B-D 1 FT9KN
Identificación de la montura EN 166 FT 3 4 9
Recubrimiento discos No se empañan; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Quality Dress Maxx-Pro
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096534 CLEAR
EAN / GTIN 7312550110713
Número del fabricante 1011071HS

Descripción

Ejecución:

Gafas integrales esbeltas con cristal plano, óptimas para la combinación con otros EPI. El apoyo blando para la cara asegura una buena hermetización y adaptación a los contornos del rostro. Los canales de ventilación indirectos aseguran un clima agradable para los ojos. Adaptación perfecta gracias a la cinta para la cabeza regulable de forma rápida. El nuevo recubrimiento HydroShield™ proporciona extraordinarias propiedades antiempañamiento y de resistencia contra los arañazos.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios