• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cómodas gafas protectoras SecureFit™ 600 I/O

Número de artículo: 096203 I/O
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Almohadillas nasales ajustables
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SecureFit™
Identificación de la montura 3M EN166 FT CE
Identificación del cristal 5-1,7 3M 1 FT
Protección UV Estándar
Característica del marco Almohadillas nasales ajustables
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096203 I/O
Número del fabricante 7100112718

Descripción

Ejecución:

Las nuevas gafas protectoras aúnan todas las características de confort de la familia SecureFit™ y cuentan con un recubrimiento Premium de alta calidad y máximo confort. Gracias a la tecnología de distribución de la presión de las patillas 3M™ se obtiene una presión de apriete óptima en cada tamaño de cabeza, así como un asiento seguro. Amplio campo visual y rendimiento extraordinario gracias al diseño de dos cristales con una moderna media montura.
Con vidrio reflectante adecuado para luz solar sin oscurecer demasiado (trabajo alterno en interiores y exteriores).

Norma:

EN 166
EN172

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios