• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes de protección contra el frío ActivArmr® 97-011 11

Número de artículo: 094823 11
  • Clase de protección frente a cortes: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ActivArmr®
Contenido 6
Aplicación reutilizable
Talla de guante 11
Intervalo de aplicación Universal
Tecnología de punto 10G
Clase de protección frente a cortes A
Longitud 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Material de base Poliéster acrilo
Material Nitril
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Color negro / naranja
Peso 72,1 g
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de protección contra el frío
Tipo de producto Guantes de protección contra el frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094823 11
EAN / GTIN 76490457242
Número del fabricante 97-011/11

Descripción

Ejecución:

ActivArmr® 97-011. Guante de invierno con revestimiento de nitrilo 3/4 contra los efectos del viento, la humedad y el frío. Buena seguridad de agarre gracias al recubrimiento rugoso. Con tejido doble transpirable y forro interior suave.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript