Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes de protección contra productos químicos Ultranitril 492, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094745 9
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 094745 9
Fabricante/responsable Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Ultranitril 492. Guante de nitrilo estanco a los líquidos. Fabricado según un procedimiento de doble capa para una elevada resistencia química.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.