Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Par de guantes Ultrane 500, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094355 11
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 094355 11
Número del fabricante ULTRANE 500 GR.11
Fabricante/responsable Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Descripción

Ejecución:

Serie Ultrane. Guante protector con recubrimiento de nitrilo Grip&Proof para un excelente agarre y un trabajo a prueba de fatiga en entornos húmedos y aceitosos. Libre de DMF y silicona.
Ultrane 500. Con dorso de la mano sin recubrimiento para entornos ligeramente aceitosos.

Aplicación:

Trabajos de mantenimiento mecánicos, mecanizado de piezas con aceite de corte, trabajos de estampdo y punzonado, manipulación de piezas de máquina aceitosas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.