Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes de punto fino 6215, negro, Talla de guante: 8

Número de artículo: 094231 8
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma ajustada satisfactorio
EN 388:2003 4131
Color negro
Material recubrimiento PU
Talla de guante 8
exento de silicona no
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de algodón
Tipo de producto Guantes multiuso

Identificación y clasificación

Número de artículo 094231 8
EAN / GTIN 2050001698964
Número del fabricante 6215/M
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

Guante de montaje de punto fino con revestimiento de PU en el lado de la palma de la mano y en las yemas de los dedos.