Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro uvex 1 business ESD, S3, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092722 39
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex 1 business
Sexo Caballero; Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Denominación del fabricante Zapato de seguridad uvex 1 business S3, zapato abotinado de anchura 11
Número de zapato UE 39
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado

Identificación y clasificación

Número de artículo 092722 39
EAN / GTIN 4031101933627
Número del fabricante 8449239
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad para la empresa uvex 1 business con muy buenas características climáticas.
  • Piel lisa hidrófoba.
  • Forro de textil que absorbe la humedad.
  • Lengüeta con acolchado suave.
  • Plantilla extraíble.
  • Suela PU, negra.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 40 – 46, bajo pedido en las tallas UE 40 – 48.