Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro uvex business casual ESD, S1, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092720 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex business
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Color negro
Material suela PU
Material forro interior Textil
Antideslizante
Tipo de producto Zapato abotinado

Identificación y clasificación

Número de artículo 092720 40
Número del fabricante 9510840
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad Business deportivo business casual con propiedades climáticas muy buenas.
  • Cuero exterior transpirable.
  • Forro de textil que absorbe la humedad.
  • Lengüeta con acolchado suave.
  • Plantilla extraíble.
  • Suela DUO-PU, negra.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 48.

Descargas y documentos

Productos adecuados