Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones negro/naranja VX 7600, S3 XB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092681 36

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 092681 36
EAN / GTIN 4044348536605
Número del fabricante VX 7600 ESD S3 XB 36
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad VARIO FLEX PRO con amortiguación del talón SECURE VARIO® y tecnología VARIO Multiflex®.
  • Material superior de cuero liso flexible.
  • Forro funcional transpirable.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela Perbunan Active (resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C).
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092680.

Descargas y documentos

Productos adecuados