Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado azul/lima CP 4380 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092491 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 092491 40
Número del fabricante CP 4380 ESD S2 NB GR.40
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Forro funcional transpirable.

Zapato abotinado de seguridad CP 4380
  • Material superior de tejido sin costuras con marcación de alta frecuencia.
  • Suela TPU Competition ESD, negra.
  • Estándar con cordones azules y lima.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092492.

Descargas y documentos

Productos adecuados