{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LAKERS | |
Sexo | Unisex | |
Clase de protección | S1P | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
Seguridad antiperforación | Textil | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad de la suela | Suela de rebote | |
Número de zapato UE | 43 | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092223 43 | |
Número del fabricante | 769711-43 |