Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Anorak de señalización PREVENT®, amarillo / negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091950 M
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 180
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

EN 20471 (protección advertencia) Clase 2
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 180 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color amarillo / negro
Tamaño unisex M
Norma EN ISO 20471; EN 343
Tipo de producto Anorak de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 091950 M
EAN / GTIN 4029201142261
Número del fabricante 3160 M
Fabricante/responsable Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Descripción

Ejecución:

Parca reflectante funcional 5 en 1 PREVENT® con capucha enrollable en el cuello. Chaqueta exterior hidrófuga y deflectora de aire con costuras soldadas. Chaqueta interior cálida con forro acolchado y mangas separables. Las chaquetas se pueden llevar combinadas o solas, lo que da lugar a cinco formas de uso para distintas necesidades.
  • Dos bolsillos en el pecho tanto interiores como delanteros.
  • Bolsillo para el móvil en el pecho.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.

Norma:

EN ISO 20471, clase 2