Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Shorts MAGNI, negro, Talla de confección DE: 56

Número de artículo: 091944 56

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Elastano 7 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 93 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie MAGNI
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de aplicación Active
Talla internacional, Caballero 2XL
Tamaño DE 56
Posición Detrás; Delante; derecha
Color negro
Composición del tejido Elastano; Poliamida
Densidad tejido 310 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Short
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí
Cierre Cremallera
Características repelente al agua
Personalización textil

Identificación y clasificación

Número de artículo 091944 56
EAN / GTIN 7040055100907
Número del fabricante 76583_990-56
Fabricante/responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descripción

Ejecución:

La serie de prendas de ropa MAGNI combina elementos de diseño modernos con funcionalidad elevada. Apto para trabajos pesados. Especialmente duradero gracias a los refuerzos CORDURA® en puntos muy sometidos a solicitación. El tejido elástico de 4 vías ofrece flexibilidad y movilidad elevadas.
  • Cremallera YKK® en la bragueta.
  • Bolsillos traseros.
  • Bolsillos laterales con cremallera YKK®, así como bolsillos suspendidos que se pueden retirar.
  • Bolsillo cargo con cremallera y bolsillo impermeable para el móvil en el muslo.
  • Bolsillo para metro con base doble de CORDURA®.

Shorts con prácticos bolsillos. Perfectamente adecuados para la estación cálida.

Nota:

Se entrega sin cinturón.