• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta de invierno Tipo piloto S

Número de artículo: 091889 S
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 70% poliéster; 30% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 230
  • Ropa estándar: Estándar Öko-Tex 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Servicio especial Personalización textil
Composición del tejido 70% poliéster; 30% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 230 g/m2
Ropa estándar Estándar Öko-Tex 100
Lavar 40 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química Limpieza con percloretileno
Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar No caliente, hasta un máximo de 110 °C
Color azul marino
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta piloto protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091889 S
EAN / GTIN 7330509484012
Número del fabricante 491619008800S

Descripción

Ejecución:

Chaqueta forrada caliente con protección eficaz contra las salpicaduras de agua, aceite y ácido. Mantiene la suciedad alejada y ofrece una resistencia al desgarro extremadamente elevada. Ideal para el uso en la industria y la artesanía.
  • Forro interior de piel de fibra y forro acolchado en las mangas.
  • Bolsillos superiores con botones de presión metálicos.
  • Bolsillos en las mangas y superiores con cremallera y bolsillo para el móvil y lateral.
  • Cierre de cremallera de una vía de plástico.
  • Cierre de las mangas con puños de punto.
  • Costura de la cintura nervado.

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra