Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta acochada térmica, negro / azul, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091873 XL

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 100 %
Temperatura, Lavado delicado 30 °C
Color azul; negro
Composición del tejido Poliamida; Poliéster
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia; Termo
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda; derecha; izquierda
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
Características Cierre del collar; Cuello alzado; Espalda alargada; Puños; reflectante; repelente al agua
Sexo Unisex
Personalización textil

Identificación y clasificación

Número de artículo 091873 XL
EAN / GTIN 4031101570952
Número del fabricante 9866812
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Chaqueta acolchada de moda, perfecta para la estación fría. Con puños de punto agradables.
De 100% poliamida con recubrimiento de PU repelente del agua y acolchado de 100% poliéster. Buena forma ajustada gracias a la espalda alargada y la pretina ajustable. Con toques de color gracias a ribetes reflectantes azules, así como fleece azul en la superficie interior.
  • Cuello alzado con capucha de quita y pon regulable.
  • Cremallera de una vía de plástico.
  • Bolsillo superior con cremallera.
  • Bolsillos interiores con cierre por adherencia.
  • Bolsillos laterales con cremallera.