{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | OXFORD | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 21% poliéster; 18% poliéster; 3 % elastano | |
Gramaje / densidad tejido del material | 265 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Color | azul marino | |
Talla de confección DE | 52 | |
Tipo de producto | Pantalón de trabajo |
Número de artículo | 091815 52 | |
EAN / GTIN | 7040056062167 | |
Número del fabricante | 77462_590-52 |