{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Sexo | Caballero | |
| Composición del tejido | 55 % modacrilo; 43% algodón; 2% fibra especial | |
| Gramaje / densidad tejido del material | 350 g/m2 | |
| Lavar | 60 °C colada de color | |
| Blanqueo | no blanquear | |
| Limpieza química | limpieza cuidadosa con percloretileno | |
| Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
| Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
| Color | amarillo / azul violáceo | |
| Talla de confección DE | 44 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
| Tipo de producto | Chaqueta de señalización |
| Número de artículo | 091780 44 | |
| Número del fabricante | 155360235 GR. 44 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |