Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Rodilleras Standard 1 par, negro

Número de artículo: 091494

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EN 14404

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Norma EN 14404
Tipo de producto Rodilleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 091494
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Rodillera estándar de polietileno que se pueden colocar a dos alturas diferentes. Medidas: 180 × 290 × 20 mm (Anch × Alt × P).
Tamaño: onesize.

Norma:

EN 14404

Idóneo para:

Todos los pantalones Blakläder con bolsillos en las rodilleras.

Volumen de suministro:

Suministro por pares.