• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Pantalón Industria 62

Número de artículo: 091422 62
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 240
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 70 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Industrie
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 240 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 70 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química Limpieza con percloretileno
Secar Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)
Planchar caliente, hasta un máximo de 200 °C
Color negro / gris
Tamaño RU 3XL
Tamaño EE. UU. 3XL
Tamaño ES C62
Tamaño NL C62
Tamaño SE C156
Talla de confección DE 62
Tamaño FR 56
Tamaño IT C62
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091422 62
Número del fabricante 140418009994C62

Descripción

Ejecución:

Colección industrial con muchas funciones de materiales resistentes al desgaste. Desarrollado para soportar duras cargas en el trabajo diario. Lavado industrial de acuerdo con EN ISO 15797. Todos los artículos disponen de un bolsillo para identificación que puede retirarse.
  • Bolsillo trasero con solapa.
  • Bolsillo en la pierna para móvil e identificación y compartimentos para lápiz.
  • Bolsillo lateral y para metro.

Pantalón con cremallera de plástico en la bragueta y trabillas extensibles en la parte trasera y delantera.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Pantalón en combinación de colores azul marino/azul violáceo en n.º 091421.
Disponible en otros colores a petición.
Una tabla de tallas con las tallas de confección internacionales se encuentra en nuestra página de visión general.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra