Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Polo de mujer PW2, negro / gris, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091393 2XL
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 55 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 45 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie PW2
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 144 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Polo
Talla internacional 2XL
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 091393 2XL
EAN / GTIN 5036108387298
Número del fabricante PW219BZRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

La colección PW2 en un dinámico diseño bicolor con paneles en contraste es ideal para una imagen corporativa uniforme. Toda la colección está diseñada sin piezas metálicas expuestas, por lo que es resistente a los arañazos.
Polo ligero en un diseño entallado hecho de tela transpirable con aberturas laterales.
  • Tapeta de botones tapada.
  • Trabilla para fijar gafas o bolígrafos.

Descargas y documentos

De la misma serie "PW2" Ver todos