Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sudadera unisex Rendimiento, gris-jaspeado, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 090355 L
  • Composición del tejido: 50% algodón; 50% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C ropa delicada

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Rendimiento
Servicio especial Personalización textil
Sexo Unisex
Composición del tejido 50% algodón; 50% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 300 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C ropa delicada
Color gris-jaspeado
Tamaño unisex L
Tipo de producto Sudadera

Identificación y clasificación

Número de artículo 090355 L
EAN / GTIN 4045981130182
Número del fabricante 475-015/L
Fabricante/responsable HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Descripción

Ejecución:

Sudadera resistente y funcional de mezcla de material blando y fácil de cuidar MIKRALINAR®. Ejecución con costura doble y cinta para la nuca. No se arruga y es especialmente resistente al rasgado. Resistente a la luz y al sudor. Preparado para limpieza industrial.

Descargas y documentos

De la misma serie "Rendimiento" Ver todos