Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Prensa de palanca articulada manual con apoyo neumático, Fuerza de compresión: 12kN

Número de artículo: 086761 12

Escoger variación del artículo y cantidad

Fuerza de compresión (kN) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 086761 12
Número del fabricante 12KN HKP/L-DS/31778
Fabricante/responsable GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Descripción

Ejecución:

Prensa de palanca manual con apoyo neumático y arranque definido 12kN HKP/L-DS.
Fuerza de compresión 12 kN (presión de servicio 7,7 bar).
El carro de la prensa se extiende por palanca manual a través de una articulación de rótula. En esta posición, el operario puede definir una elevación hidráulica neumática de 5,9 mm mediante pulsación de un botón o, si se desea, un movimiento de giro sencillo de la palanca de mano.

Aplicación:

Prensar, remachar, punzonar, rebordear, presionar.