Grillete de suspensión DSS, ⌀ de rosca: M48X5

Número de artículo: 086453 M48X5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 17 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1 20 t
⌀ de rosca M48×5
Longitud de rosca L 68 mm
Anchura de llave hexágono interior S 19 mm
Altura cabeza del tornillo A 79 mm
Altura alma central B 38 mm
⌀ cabeza del tornillo C 90 mm
Distancia alma central-ojal D 125 mm
Anchura ojal E 91 mm
Grosor ojal F 182 mm
Anchura grilletes giratorios G 45 mm
Tipo de producto Grillete de suspensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 086453 M48X5
EAN / GTIN 2050001949240
Número del fabricante DSS M 48 UP
Fabricante/responsable LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descripción

Ejecución:

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
SF 4:1 = factor de seguridad 4.