• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado 88 mm

Número de artículo: 085927 88
Establecer precio 2 Unidad (31,35 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 420 N
88 mm
Altura 8,5 mm
Altura con rosca 17 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie revestido de goma
Rosca M8
Casquillo roscado
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085927 88
EAN / GTIN 5012095608448
Número del fabricante E855/1

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
  • Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
  • El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.