Cerradura de cilindro bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 30mm

Número de artículo: 085890 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
649 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 30 mm
⌀ de arco 5 mm
Material de la carcasa Acero fino, INOX
Material arco Acero, cromado
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Arco templado
Arco de bloqueo doble
con cubierta de agujero de llave no
Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 3
Tipo de producto Candado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085890 30
EAN / GTIN 4045197680037
Número del fabricante 085890 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.
Cuerpo macizo de acero inoxidable, inoxidable.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 3 llaves.