Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 40mm

Número de artículo: 085851 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
734 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Magno
Cantidad de llaves 2 ud.
Tipo de producto Cerradura de cilindro
Diámetro arco 6,5 mm
Material arco acero
Altura arco interior 23,5 mm
Tipo de cierre bloqueo diferente
Mecanismo de cierre Cierre de precisión
Diámetro carcasa 40 mm
Material carcasa latón
Características Arco de bloqueo doble; Arco templado; Inoxidable

Identificación y clasificación

Número de artículo 085851 40
EAN / GTIN 4003482061602
Fabricante/responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. La serie Magno no se puede suministrar en modelos especiales.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.