Juego de etiquetas de dirección, color blanco, Ancho×largo de etiqueta: 25X54mm

Número de artículo: 085565 25X54
Establecer precio 500 Unidad (0,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio por juego 500  Unidad
    21,00 € / 1 conjunto
    Establecer precio 500 Unidad (0,04 € / 1 Unidad)
  • Precio unitario comprando 6 (es)conjuntos
    17,50 € / 1 conjunto
    Establecer precio 500 Unidad (0,04 € / 1 Unidad)
a petición
En stock
525 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×largo de etiqueta (mm) Establecer precio 500 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación horizontal
Número de rollos 1
Número de rollos etiquetas por rollo 500
Longitud 54 mm
Anchura 25 mm
Tipo de producto Etiquetas

Identificación y clasificación

Número de artículo 085565 25X54
EAN / GTIN 5411313113526
Número del fabricante S0722520
Fabricante/responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descripción

Ejecución:

Etiqueta Original DYMO para LabelWriter, retorno, blanco, adhesivo permanente, 1 x 500 etiquetas, 25 x 54 mm.
Las etiquetas originales DYMO® LabelWriter™ están disponibles en una variedad de colores y tamaños y se imprimen mediante el procedimiento de impresión térmica directa, lo que significa que ya no tendrá que preocuparse por los cartuchos de tinta o los cartuchos de tóner que manchan todo. Además, gracias a que están envasadas en rollos, puede imprimir fácilmente una sola etiqueta o cientos de ellas sin atascos de papel, problemas de diseño ni desperdicios.

Idóneo para:

Dymo − LabelWriter 550.