Cartucho para cinta de escritura con poliéster, Tipo: W

Número de artículo: 085539 W
Precio por 1 Unidad (17,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido por caja 10 ud.
Color etiquetas blanco
Temperatura de trabajo -18 °C - 90 °C
Longitud cinta de escritura 7 m
Anchura de cinta de escritura 9 mm
Color letra negro
Color de la cinta blanco
Material de la cinta Poliéster
Tipo de producto Cinta de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 085539 W
EAN / GTIN 3026980930967
Fabricante/responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Diseñadas específicamente para los dispositivos de etiquetado Duo LabelManager™ y LabelWriter™, las cintas D1 proporcionan el rendimiento y la variedad necesarios para la mayoría de las tareas de etiquetado. Se adhieren a casi todas las superficies limpias y planas, incluyendo plástico, papel, metal, madera y vidrio, y cuentan con una parte posterior fácil de pelar para una instalación fácil. Las cintas D1 son versátiles, duraderas y están disponibles en una amplia gama de anchos y colores, por lo que puede llevar una organización sin estrés a su hogar y oficina.

Volumen de suministro:

10 × cartuchos para cinta de escritura de 9 mm × 7 mm con poliéster.