• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Letra de punzonar - individual Letra normal A − Z, Altura de letra / carácter: 3/Emm

Número de artículo: 085431 3/E
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Número de sellos 1 ud.
Diámetro exterior 6,35 mm
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter E
Altura de fuente 3 mm
Limitación de profundidad de impacto no
Longitud tipo punzón 63,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 085431 3/E
EAN / GTIN 5022044001855

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.