Juego de pinceles para lubricación 10 piezas, Anchura: 9mm

Número de artículo: 083555 9
Establecer precio 10 Unidad (0,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9.078 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud pincel 130 mm
Anchura 9 mm
Intervalo de aplicación Aceites; grasas; lubricantes
Aplicación Aplicaciones especiales
Tipo de producto Pincel de lubricación

Identificación y clasificación

Número de artículo 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Número del fabricante 113/13
Fabricante/responsable Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Cerdas naturales blancas puras, mango de tubo de aluminio.
Juego de pinceles para lubricación 10 unidades
El juego de pinceles para lubricación consta de 10 cepillos de alta calidad especialmente desarrollados para la aplicación de aceites, grasas y lubricantes. Los pinceles tienen cerdas naturales de color blanco puras y un mango de tubo de aluminio que garantiza una larga vida útil y un fácil manejo.

Especificaciones técnicas:
  • Ámbito de aplicación: Aceites, grasas, lubricantes.
  • Material: Cerdas naturales blancas, mango de aluminio.

Particularidades:
  • Ideal para trabajos de lubricación precisos.
  • Construcción robusta y duradera.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones especiales.

Volumen de suministro:

10 pinceles para lubricación.

Recomendación:

El cuidado adecuado de los pinceles para lubricación es importante para prolongar su vida útil y mantener su funcionalidad. Aquí tiene algunos consejos sobre su cuidado:
  1. Limpieza tras el uso: Lave bien los pinceles después de cada uso. Utilice agua tibia y un jabón suave para eliminar todos los restos de lubricante.
  2. Evitar la deformación: No deje los pinceles en líquidos durante mucho tiempo, ya que se podrían deformar las cerdas.
  3. Secado: Es mejor secar los pinceles boca abajo para que no queden residuos en la zona entre las cerdas y el mango. También puede colocarlos sobre un paño, pero evite colocarlos hacia arriba.
  4. Cuidados regulares: Utilice jabones especiales para pinceles para mantener las cerdas flexibles y conservar su capacidad de absorción.
  5. Almacenamiento: Guarde los pinceles en un lugar seco y evite la luz solar directa o el calor, ya que pueden resecar las cerdas.
Estos consejos de cuidado mantendrán sus pinceles para lubricación en buen estado durante más tiempo y listos para usar en todo momento.