Pulverizador a presión, Tipo: 1

Número de artículo: 083517 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 1 l
Presión de servicio máx. 3 bar
Material junta Viton
Material cabezal pulverizador PA
Material tobera pulverizadora Latón
Tipo de producto Frasco pulverizador

Identificación y clasificación

Número de artículo 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Número del fabricante 6020030
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

Depósito de plástico de alta calidad. Pomo manejable para crear presión. Boquilla pulverizadora regulable desde neblina hasta chorro puntual.
Junta de perfeccionada especialmente resistente a los productos químicos.

Aplicación:

Resistente a líquidos comunes con contenido de disolventes.