Extractores de machos para roscar con 3 varillas, para Tipo de rosca /tamaño: M3

Número de artículo: 082840 M3
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
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para Tipo de rosca /tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de machos para roscar
Contenido pieza única
Tamaño rosca máx. M3
Ancho de llave 1/8 pul
Tipo de rosca M
Tamaño de rosca mín., Macho para roscar M3
Aptitud para Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 082840 M3
EAN / GTIN 054808100530
Número del fabricante 10373

Descripción

Ejecución:

Varillas con temple de muelle ajustables que se insertan en el cuerpo de base y se sujetan por medio de un casquillo deslizante.

Aplicación:

Para soltar y desenroscar machos para roscar rotos con 3 o 4 ranuras.