Husillo de montaje, Tipo de rosca / tamaño de rosca: M2,5

Número de artículo: 082808 M2,5
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
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de rosca / tamaño de rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Husillo de montaje
Tipo de rosca M2,5
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 082808 M2,5
EAN / GTIN 4250361211010
Número del fabricante 41500125000/10
Fabricante/responsable Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Descripción

Ejecución:

Herramienta de atornillado para insertos roscados HeliCoil®plus.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero inoxidable con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Nota:

  • Calibres lisos pasa / no pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 y sig.
  • Insertos autoblocantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.