Pilas alcalinas de manganeso, Tamaño constructivo internacional: LR14

Número de artículo: 081553 LR14
Establecer precio 2 unidades (2,24 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
359 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño constructivo internacional Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
2 ud.
Nennspannung
1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien
2 ud.
Tipo de producto
Pila
Batterieart
Alcalino-manganeso (AlMn)
Gewicht pro Batterie
68,5 g
Internationale Baugröße
C (LR14)
wiederaufladbar
no
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 081553 LR14
EAN / GTIN 4013674003792
Número del fabricante 5015623
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Pilas de marca de alta calidad, alcalinas de manganeso, con una vida útil de 2 a 3 veces superior y una conservación de más del doble en comparación con las pilas de cinc-carbono.
Pila de marca x-Power Alkaline de alta potencia, excelente calidad y suministro de energía duradero para aplicaciones exigentes con un elevado consumo de energía. Larga durabilidad de hasta 7 años.

Volumen de suministro:

2 uds.