Dispositivo enrollador de cables, Tipo: 20N

Número de artículo: 081197 20N
Precio por 1 Unidad (28,08 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 20 m
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 5G1,5
Tensión de red 400 V
Clase de protección IP: IP24
Denominación del fabricante Kabelaufroller, Typ: 20N
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud cable 20 m
Potencia desenrollado 3.000 W
Orientable hasta 150 grados
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables
Intervalo de empleo interior
Características Orientable; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecargas
Material carcasa plástico
Anchura carcasa 208 mm
Profundidad carcasa 361 mm
Altura carcasa 450 mm
Material cable neopreno

Identificación y clasificación

Número de artículo 081197 20N
EAN / GTIN 4003644000487
Número del fabricante KBZD2016T
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura. Protección térmica contra sobrecargas, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.
Montaje sencillo en la pared o en el techo con margen de giro de 150°.

Función:

IP24: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero debe evitarse el contacto.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.° 080066 al 080079.