• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Prolongador de cables plástico 40B2

Número de artículo: 081125 40B2
  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Tipo 40B2
Tensión de red 250 V
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16 A) W
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 3G2,5
Material cable Cable blindado
Material carcasa Plástico
Longitud de cable 40 m
Número de tomas de corriente 3
Sistema de diagnóstico existente
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081125 40B2
Número del fabricante K2Y40Q2TFP000

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Con tapas de cierre automático. Para el empleo continuo al aire libre. Conforme a DGUV I 203-005 (anteriormente BGI 600).
Cable blindado de PU Plus.
Sección transversal del cable 2,5 mm. Protección personal PRCD-S montada en el cable. Corriente nominal de activación 30 mA, tiempo de activación ≤ 30 ms.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra