Entrerrosca con Stream-Line, ⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal): 8mm

Número de artículo: 080293 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior empalme de manguera (diámetro nominal) 8 mm
Tipo de producto Boquilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 080293 8
EAN / GTIN 7391390044976
Número del fabricante 303205062
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento de mangueras Stream-Line con compresión sencilla y eficaz de la manguera por medio de tuerca sin abrazadera de manguera. Con boquilla en el lado opuesto, adecuado para todos los acoplamientos estándar Euro.