Juego de boquillas de rosca dobles 10 piezas, Rosca exterior conexión: 1/2pul

Número de artículo: 080167 1/2
Establecer precio 10 Pieces (3,06 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca exterior conexión (pul) Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 28 mm
Tamaño, Rosca exterior G1/2 pul
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Material latón
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 080167 1/2
EAN / GTIN 4047322571685
Número del fabricante 143245
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Boquilla de rosca doble, rosca exterior cilíndrica por ambos lados, latón.

Norma:

Rosca según ISO 228.

Nota:

Encontrará piezas de rosca en T en el n.° 080035 de la tienda en línea.