Juego de abrazaderas para manguera 2 talones 10 piezas, ⌀ exterior gama de sujeción manguera: 11-13mm

Número de artículo: 080054 11-13
Establecer precio 10 unidades (0,77 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
532 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior gama de sujeción manguera (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Procedimiento de apriete Abrazaderas
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 11 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 13 mm
Protección contra la corrosión
Contenido juego
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 080054 11-13
EAN / GTIN 4047322560917
Número del fabricante 142960
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Abrazadera de manguera de acero galvanizado con brillo cromado, de 2 talones.

Nota:

Encontrará tenazas para abrazaderas de manguera en n.º 719985 tam. 220.