Pieza en T interior/interior/interior, Conexión: 1/4pul

Número de artículo: 080035 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Conexión (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 254.34
8 mm
Material Latón
Presión de servicio máx. 60 bar
Rosca interior conexión 1/4 pul
Tipo de producto Acoplamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 080035 1/4
EAN / GTIN 4047322647168
Número del fabricante 161906
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Pieza en T, interior/interior/interior, G 1/4, SW 13, presión de servicio máx. 60 bar, temperatura en funcionamiento máx. 150 °C, latón pulido