Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Lápiz neumático de grabado DynaPen®, Tipo: 10851

Número de artículo: 079708 10851

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Denominación del fabricante 10851
Demanda de aire máxima 28,2 l/min
Frecuencia de golpe 233 Hz
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Peso 0,26 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 8 m/s2
23 mm
Longitud 108 mm
Tipo de producto Barra de grabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 079708 10851
Número del fabricante 10851
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Nota:

Encontrará mini-lijas de diamante adecuadas en el n.° 529420.