Inserto de herramienta de compresión DIN CU, Sección transversal: 240mm2

Número de artículo: 078285 240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sección transversal (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Sección transversal mín., terminales y conectores sin aislamiento 240 mm2
Sección transversal máx., terminales y conectores sin aislamiento 240 mm2
Contenido pieza única
Tipo de producto Insertos de crimpado
Aptitud para terminales y conectores sin aislamiento
Características Bloqueo forzado existente
Norma DIN 46235
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 078285 240
EAN / GTIN 4002395278244
Número del fabricante 4932451753
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Inserto de herramienta de compresión apta para terminales de engarce para tubos estándar.
Inserto para M18HCCT DIN CU 240qmm.

Idóneo para:

Herramienta de engarce hidráulica con batería n.° 078254 tam. M18HCCT.