Sierra de calar de batería sin batería, Tipo: ST18L90

Número de artículo: 078185 ST18L90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Denominación del fabricante ASTS 18-26 AS; ST 18 L 90
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Número de carreras mín. 750 min-1
Número de carreras máx. 3.000 min-1
Forma constructiva Forma de barra
Elevación pendular Cuádruple
Para material madera; acero
Profundidad de corte máx., acero 10 mm
Profundidad de corte máx., madera 90 mm
Ángulo de corte 45 grados; 90 grados
Características Softgrip; Bloqueo contra rearranque; Con aspiración; con LED; Control continuo de la velocidad de elevación; Inglete ajustable; Cambio de herramienta sin herramientas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas Metabo Quick
Tipo de producto Sierra de calar
Peso total 1,9 kg
Vibraciones según EN máx. 8,7

Identificación y clasificación

Número de artículo 078185 ST18L90
EAN / GTIN 4061792256170
Número del fabricante 601047850
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Sierra de calar de batería, robusta y extremadamente práctica para cortes precisos.
  • Recorrido variable, elevación pendular y guía de la hoja de sierra a baja altura y apoyada en resortes.
  • La función de soplado de viruta conmutable garantiza una visión clara de la interfaz.
  • Circunferencia de agarre pequeña y superficie de agarre suave.
El ayudante diario para sus trabajos de serrado: práctica sierra de calar con batería para cortes en madera de hasta 90 mm.
  • Función de soplado de viruta para una visión clara de la interfaz.
  • Capacidad de succión, protección de reinicio.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

Sin batería y cargador, incluida la boquilla de succión, el vidrio protector y las llaves hexagonales.
Incluye protección contra astillado.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073870073890.

Descargas y documentos

Productos adecuados