Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa de cantos con batería guiado a mano, Tipo: AKFH18-5

Número de artículo: 078124 AKFH18-5

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Cantidad de baterías contenidas 15
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Embalaje Maleta de transporte
Denominación del fabricante AKFH 18-5 Select
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 2.400 min-1 - 7.500 min-1
Suministro de energía a batería
⌀ disco soporte 98 mm
Peso 3 kg
Ángulo del bisel 45 grados
Radio 2,5 mm
Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 078124 AKFH18-5
Número del fabricante 71380161000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Para la fabricación de biselado y radios en materiales planos, chapas y contenedores, bordes interiores y exteriores, contornos, así como para redondear perforaciones.
Fresas de cantos de alta potencia con batería para la preparación óptima de los siguientes recubrimientos para un trabajo flexible en el taller y en la obra.
Fresa de cantos de batería hasta 5 mm.

Volumen de suministro:

1 máquina, incluye cabezal de fresar de 45° (sin rodillos de guía, sin plaquitas de corte), 3 tornillos de apriete, 1 pasta de cobre, 1 llave de hexágono interior de 4 mm, 1 destornillador Torx TX 15, 1 maleta de plástico para herramientas.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados a partir del n.° 078136078138.
Encontrará juegos de arranque de batería adecuados en el n.° 073832 tam. 9260431501.

Descargas y documentos

Productos adecuados