Hoja de sierra E-Cut, Carbide-Pro, Ancho de corte: 35mm

Número de artículo: 077891 35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de corte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Tipo de producto Hoja de sierra E-Cut
Número de hojas de sierra 1 ud.
Material hoja Metal duro (MD)
Longitud 40 mm
Altura hoja 32 mm
Aptitud del material Acero fino; madera; metal; Plásticos reforzados con fibra
Contenido pieza única
Grupo de material MultiMaterial
Configurable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 077891 35
EAN / GTIN 4014586427799
Número del fabricante 63502236210
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Idóneo para:

Todas las herramientas multiusos FEIN, así como todas las demás herramientas multiusos habituales en el mercado.