• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lijadora recta Batería 71230262

Número de artículo: 077262 71230262
  • Embalaje: Maleta de transporte

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
Quality Dress AGSZ 18-280 LBL Select
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Sin escobillas
Intervalo de revoluciones 9.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ máximo pinza portapieza 8 mm
Peso 1,6 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Preselección electrónica de la velocidad de giro
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077262 71230262
Número del fabricante 71230262000

Descripción

Ejecución:

  • Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.
  • Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
  • Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.
  • Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75 % mayor que las baterías de iones de litio.
  • Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.
  • Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el rearranque, protección electrónica contra sobrecargas.
  • Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.
Cuello de husillo largo. El cuello largo y delgado permite penetrar profundamente en la pieza de trabajo (p. ej., rectificado interior de tubos).

Volumen de suministro:

Incluye pinza portapieza ⌀ 6 mm, 1 llave de dos bocas SW13 y SW17, maleta de transporte. Sin batería y cargador. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073834073845.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en el n.° 073834 sig.
Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un ⌀ de 12 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos