Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Máquina de corona hueca compacta, Tipo: 72721561

Número de artículo: 076526 72721561

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Denominación del fabricante KBC 35
Consumo de potencia 1.100 W
Velocidad de giro máxima 130 min-1 - 520 min-1
Portaherramientas dimensiones 3/4 pulgada Weldon
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero M12 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 16 mm
Profundidad taladro Corona hueca en acero máx. 35 mm
⌀ máximo de avellanado 32 mm
Longitud pie magnético 175 mm
Anchura pie magnético 80 mm
Carrera de trabajo 46 mm
Peso 7,5 kg
Altura 169 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Identificación y clasificación

Número de artículo 076526 72721561
Número del fabricante 72721561000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Taladradora de corona hueca magnética compacta de 1 marcha, extremadamente pequeña y ligera, con engranaje angular y dimensiones mínimas para el uso en espacios restringidos en el taller y la obra.
  • Motor fijo para trabajos en espacios reducidos.
  • Manejo en ambos lados en poco espacio con carraca.
  • Aplicación fácil de la máquina gracias a su peso de 7,5 kg.
  • Lubricación refrigeración interna mediante bomba manual.
  • Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.
  • Sensor de inclinación.
  • Ajuste electrónico del número de revoluciones.
  • Memoria de velocidad “Memory Function”.

Volumen de suministro:

Incluye 1 carraca 3/8 pulgada, 1 prolongación para llave de vaso 3/8 pulgada, bomba de refrigerante, correa de trincar, gancho de virutas, pasador de centrado, protección contra el contacto, mango adicional, 2 llaves con hexágono interior 5 y 8 mm, 2 llaves con hexágono interior con mango en forma de T 5 y 8 mm, maleta.