• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Sistema de iones de Li GBS AB18 V

Número de artículo: 073820 AB18

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress L1820R
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para AL 9618; BL 1218
Peso por batería 470 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073820 AB18
Número del fabricante 4932430169

Descripción

Idóneo para:

Atornillador compacto, p. ej. n.º 070222 tam. BS18C2.